曜日別特売

ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし)

ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし) - オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし) - オークラ輸送機ステンレス製ローラ単体 LS型(シャフトなし) - オークラ輸送機

LSコンベヤ用ローラ単体
シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途LSコンベヤに組み込み可能なΦ48.6ステンレス製ローラシャフト径(Φmm)12材質(ローラー部)SUS430J1Lローラ径(Φmm)48.6Xt1.2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ幅W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130013LS90N-N90
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130029LS150N-N150
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130038LS240N-N240
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130047LS305N-N305
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130056LS390N-N390
7,798
8,578(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130065LS490N-N490
8,698
9,568(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130074LS620N-N620
9,798
10,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130083LS690N-N690
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする