樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし)

樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) - オークラ輸送機樹脂製ローラ単体 BFS型(シャフトなし) - オークラ輸送機

BFSコンベヤ用ローラ単体
ステンレス製シャフトなし
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。

用途BFSコンベヤに組み込み可能なΦ30樹脂(PVC)製ローラ材質(ローラー部)PVCシャフト径(Φmm)8ローラ強度(kg)8ローラ径(Φmm)30Xt1.8RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ローラ強度(kg)
ローラ幅W(mm)
ローラ径(Φmm)
シャフト径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33130573BFS90N-N89030Xt1.88
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130589BFS150N-N815030Xt1.88
2,398
2,638(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130598BFS240N-N824030Xt1.88
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130607BFS305N-N830530Xt1.88
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
33130616BFS390N-N839030Xt1.88
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンベヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする