オークラ輸送機
樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型
Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ
千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途
動力不要で低コスト
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます
ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
寸法(幅W×長さL)(mm)
(基本ユニット)15×150
ピッチ(mm)
(ホイール)15
強度(kg)
(ホイール)0.5
ホイール直径(Φmm)
12.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(ホイール)
POM
内容量
1個
注意
※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご参照ください。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33130878
KB150
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください