オークラ輸送機
スチール製ホイール単体(シャフトなし)
OKR38型コロコンキャリヤー用ホイール単体
ボルト、ナットは不含
【RoHS対応】
特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途
OKR38コロコンキャリヤーおよびACLソロバンコンベヤに組み込み可能なスチール製Φ38ホイール
強度(kg)
(ホイール)10
ホイール直径(Φmm)
38
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シャフト
M6ボルト
ホイール幅(mm)
12
内容量
1個
注意
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33130896
OKR38
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください