花岡車輌
ダンディXA 台車
5つの大きな特徴1.機能性のあるデザイン2.軽量化・操作性の向上3.台車全体のサイレント4.メンテナンス性の向上5.機能性の高いオプション
種別
固定片袖
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
グレーゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在×2個、固定×2個
荷台寸法(幅)(mm)
605
最大積載荷重(kg)
300
キャスター金具
スチール
荷台寸法(奥行)(mm)
935
騒音対策
サイレント仕様
材質(荷台)
PP樹脂(ポリプロピレン)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
固定
内容量
1台
注意
※個人宅配送不可
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
ハンドル高さ(mm)
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33123747
UXA-LSC
935×605
218
13.5
941
軽量化、サイレント、段積可
¥
42,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33123756
UXA-LS
935×605
218
13.5
920
軽量化、サイレント
¥
40,700
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,900
/
税込
¥
3,190
北海道地方
数量1につき
¥
4,700
/
税込
¥
5,170
沖縄地方
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
離島
数量1につき
¥
9,800
/
税込
¥
10,780
もっと見る
商品説明動画
DANDY Xシリーズ (ドラマ編)
参考になった
DANDY X (機能ver)
参考になった