サンコッコー
サスペンダー
オリジナルのサスペンダー作りにご使用いただけるパーツです。
用途
サスペンダーなどに
セット内容
アジャスター×2、クリップ×4、背カン×1
材質
鉄、ステンレス
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
33168827
SUN12-56
1パック(15mm×1セット)
15
クローム
¥1,000
取扱い終了
¥1,000
33168836
SUN12-58
1パック(15mm×1セット)
15
本金メッキ
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
33168845
SUN12-57
1パック(15mm×1セット)
15
黒ニッケル
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
33168854
SUN12-59
1パック(15mm×1セット)
15
アンティックゴールド
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
33168863
SUN12-60
1パック(25mm×1セット)
25
クローム
¥1,000
取扱い終了
¥1,000
33168879
SUN12-62
1パック(25mm×1セット)
25
本金メッキ
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
33168888
SUN12-61
1パック(25mm×1セット)
25
黒ニッケル
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
33168897
SUN12-63
1パック(25mm×1セット)
25
アンティックゴールド
¥1,000
取扱い終了
返品不可
¥1,000
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください