曜日別特売

フィッシュクリップ 平テープ用

フィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコーフィッシュクリップ 平テープ用 - サンコッコー
(1件のレビュー)

軽い力で開け閉めできるフィッシュクリップ。
どちらに倒しても開くワンタッチ開閉タイプです。
3サイズ展開でテープの幅に合わせてご使用いただけます。

用途衣服・小物など
全6種類を絞り込む
内容量
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
対応テープ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33170814SUN90-111パック(15mm×2個)15
350
349
384(税込)
10日以内出荷
返品不可
33170823SUN90-1011パック(15mm×2個)15
350
349
384(税込)
当日出荷
33170839SUN90-121パック(20mm×2個)20
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170848SUN90-1021パック(20mm×2個)20
350
349
384(税込)
5日以内出荷
返品不可
33170857SUN90-131パック(25mm×2個)25
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170866SUN90-1031パック(25mm×2個)25
350
349
384(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33170823
2020-03-21
用途: ゴルフのパターカバーのホルダーとして使っています。
製造業

挟み込みもしっかりとしていて用途に十分です。
既製のものと変わらない商品でした。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アクセサリー/手芸用部材・金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする