曜日別特売

エイトカン

エイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコーエイトカン - サンコッコー
(1件のレビュー)

下着、水着、衣装などの補修に。
エイトカンは長さ調節ができます。
3サイズ、3色のバリエーションからお選びいただけます。

用途衣類など材質ナイロン
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33170963SUN16-1111パック(8mm×10個)8
250
229
252(税込)
5日以内出荷
返品不可
33170979SUN16-1121パック(8mm×10個)8
250
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170988SUN16-1131パック(8mm×10個)8クリア
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171006SUN16-1151パック(10mm×10個)10
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171015SUN16-1161パック(10mm×10個)10クリア
250
249
274(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171024SUN16-1171パック(15mm×6個)15
250
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171033SUN16-1181パック(15mm×6個)15
250
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171049SUN16-1191パック(15mm×6個)15クリア
250
229
252(税込)
7日以内出荷
返品不可
33170997SUN16-1141パック(10mm×10個)10
250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33171006
2020-05-23
用途: マスクゴムの伸縮用
ライフサプリプラス株式会社医療・福祉・介護関連業

サイズも丁度よく良かったです。あとは、色がもう少し選べるとよかったです。透明だといろんなパターンに使えると思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする