曜日別特売

三角カン

三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー三角カン - サンコッコー
(1件のレビュー)

ナスカンと合わせて使う三角カンです。
4サイズ展開、4色のバリエーションからお選びいただけます。

用途衣類・小物など材質
全16種類を絞り込む
内容量
16種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33171435SUN13-1411パック(15mm×2個)15ニッケル
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171453SUN13-1431パック(15mm×2個)15アンティックゴールド
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171478SUN13-1451パック(20mm×2個)20ニッケル
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171496SUN13-1471パック(20mm×2個)20アンティックゴールド
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171514SUN13-1491パック(25mm×2個)25ニッケル
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
33171523SUN13-1501パック(25mm×2個)25黒ニッケル
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
33171539SUN13-1511パック(25mm×2個)25アンティックゴールド
180
169
186(税込)
6日以内出荷
返品不可
33171548SUN13-1851パック(25mm×2個)25本金ゴールド
300
279
307(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171557SUN13-1531パック(30mm×2個)30ニッケル
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171575SUN13-1551パック(30mm×2個)30アンティックゴールド
180
169
186(税込)
7日以内出荷
返品不可
33171444SUN13-1421パック(15mm×2個)15黒ニッケル
180
取扱い終了
返品不可
33171469SUN13-1831パック(15mm×2個)15本金ゴールド
300
取扱い終了
返品不可
33171487SUN13-1461パック(20mm×2個)20黒ニッケル
180
取扱い終了
返品不可
33171505SUN13-1841パック(20mm×2個)20本金ゴールド
300
取扱い終了
返品不可
33171566SUN13-1541パック(30mm×2個)30黒ニッケル
180
取扱い終了
返品不可
33171584SUN13-1861パック(30mm×2個)30本金ゴールド
300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-08
用途: アクせサリーづくりに
自動車・二輪車・自転車関連業

安くてホームセンターにある
他社の品物と比べても品質に遜色ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手芸用カン類/リング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする