パネルパーティションシリーズ AVAN (キャスターベース)

パネルパーティションシリーズ AVAN (キャスターベース) - サンクリエイト

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。

用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。セット内容パネル×3、キャスターベース×4、ジョイントパーツ×2寸法H(mm)2100寸法W(mm)2700×450内容量1セット
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33199225SP10D
216,500
169,800
186,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥13,000/税込¥14,300
北海道地方1¥19,500/税込¥21,450
沖縄地方1¥19,500/税込¥21,450
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする