ササガワ
記章ご卒業おめでとう 五方 赤 1箱(100個入り)
用途
タレの部分に「ご卒業おめでとう」の文字が印刷された五方です。卒業式で卒業生の胸元をきれいに演出します。
材質
アセテート繊維
直径(Φmm)
リボン:約60
全長×幅W(mm)
約140×60
内容量
1箱
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75270171
38-3268
¥
22,000
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください