パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ハーフパネル

パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ハーフパネル - サンクリエイト

組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。

用途催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。材質木製/両面白ポリ仕上材質(フレーム)アルミ製/アルマイト仕上寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)2100×450×32内容量1枚
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33199523SP1021-H
44,200
33,980
37,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥4,000/税込¥4,400
全国3¥8,000/税込¥8,800
全国5¥15,000/税込¥16,500
全国11¥8,000/税込¥8,800
北海道地方1¥6,000/税込¥6,600
北海道地方3¥12,000/税込¥13,200
北海道地方5¥22,500/税込¥24,750
北海道地方11¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方1¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方3¥12,000/税込¥13,200
沖縄地方5¥22,500/税込¥24,750
沖縄地方11¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

催事・式典用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする