サンクリエイト
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 窓付パネル
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
厚さ(mm)
3
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
内容量
1枚
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33199539
SP1021-ACC
¥
105,800
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33199548
SP1021-ACM
¥
106,700
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。