サンクリエイト
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ ドアパネル
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
木製/両面白ポリ仕上
材質(フレーム)
アルミ製/アルマイト仕上
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
2100×900×32
開口部(mm)
(ドア開口)1800×650
内容量
1枚
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33199566
SP1021-DR
¥
126,700
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
北海道地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
沖縄地方
1
¥
7,500
/
税込
¥
8,250
離島
1
お送りできません