サンクリエイト
パネルパーティションシリーズ AVANパーツ 片側カットベース
組み立て簡単、収納もスタッキング機構でピシット収納出来ます。
用途
催事、展示会ブース設営、事務所の間仕切り等、簡易的に設営する事が出来ます。
材質
スチール製(ユニクロメッキ仕上)
寸法(幅W×奥行D)(mm)
290×120
厚さT(mm)
4
注意
※屋内使用で設計されております。屋外で使用しないでください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33199697
SP10-SBR
1枚
右側
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33199715
SP10-SBL
1枚
左側
¥
7,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
33199706
SP10-SBR
1箱(4枚)
右側
¥
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
33199724
SP10-SBL
1箱(4枚)
左側
¥
22,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。