曜日別特売

サインスタンド 2701S

サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)サインスタンド 2701S - アルモード (ベルク)

スライドセット式の両面サインスタンド。誘導・案内の定番アイテム。
公共施設からオフィスや店舗まで幅広くお使いいただけます。

用途サインスタンドステン奥行(mm)300仕様両面、スタンド材質フレーム:アルミ押出材(アルマイト仕上)/面 板:1.5mm透明アクリル2枚、2mm白アクリル1枚/ポール:スチールクロムメッキ仕上/ベース:ステンレスヘアライン仕上/スチールメッキ仕上内容量1個
注意
※ゆるみ防止のため、ポールとベースの固定に固着剤付きネジを使用していますので、いったんネジを締めるとはずしにくくなります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
間口(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
332001352701S A4タテA4タテ3001184
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332001442701S A4横A4横3121097
20,100
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332001532701S A3タテA3タテ3121307
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332001692701S A3横A3横4351184
21,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
332001782701S 297×297-3121184
20,700
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする