アイトス
LEDバンド
色
フラッシュイエロー
材質
PVC・LED・ゴム
サイズ
フリー
色番
019
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33208386
AZ-8705
太
23×4
¥
1,080
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
33208377
AZ-8704
細
23×3
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください