IWAKI(AGCテクノグラス)
パック&レンジ
透明なので保存状態も一目瞭然。積み重ねができて冷蔵庫でも活躍します。
塩・酸に強く、匂いうつりがありません。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。
材質
耐熱ガラス、ポリプロピレン
仕様
オーブン・電子レンジ・食器洗浄乾燥機使用可
形状
角形
色
ホワイト
電子レンジ
○
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33210066
N3200-W
0.2
プチ
170
9.2×9.3×5.4
¥
1,000
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33210075
N3240-W
0.45
ミニ
300
13×12.8×5.5
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33210084
KN3240H-W
0.55
ミニ 深型
360
13×12.8×6.6
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
33210093
N3246-W
0.55
BOXハーフ
360
18.6×9.3×5.5
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33210109
N3247-W
0.8
BOX小
530
15.6×15.6×5.5
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月中旬
33210118
KN3247H-W
1
BOX 小 深型
500
15.6×15.6×6.6
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33210127
N3248-W
1.2
BOX大
760
18.5×18.5×5.5
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください