パック&レンジ角型セット

パック&レンジ角型セット - IWAKI(AGCテクノグラス)

冷蔵、冷凍保存ができ、フタをしたままレンジ加熱OK、フタを外せばオーブンも使用可。
ラップ不要で経済的、そのままテーブルに出せるデザインなので洗い物も減らせます。
だれかに見せたくなる常備菜、作り置きの定番容器です。フタをしたまま電子レンジで加熱してそのままテーブルへ。

材質本体:耐熱ガラス、フタ:ポリプロピレン形状角型ホワイト電子レンジ内容量1セット
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210145PTY-PRN-4Wプチ:0.2、ハーフ:0.5、大:1.3
3,500
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
33210136PTY-PRN-3Wプチ:0.2、ハーフ0.5
2,000
取扱い終了
返品不可
33210154PTY-PRN-7Wプチ0.2、ハーフ0.5、大:1.3
5,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする