茶茶・フラッティ450ml

茶茶・フラッティ450ml - HARIO

フタを押さえず注げます。注いでも目詰まりしないL型茶こし付き。細かいメッシュの茶こしなので、紅茶も日本茶もお楽しみいただけます。
茶こしを外せば電子レンジOK。フラットなフタですっきり収納、シンプルスタイル。

容量(L)0.45仕様茶こしを外して電子レンジ使用可材質フタ・茶こし:ポリプロピレン、メッシュ:ポリエステル質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)14.8×10.5×10.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33210793CHF-45GG
2,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラス・食器・カトラリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする