曜日別特売

エアチューブリムーバーセット

エアチューブリムーバーセット - KOTO
(2件のレビュー)

『ABC-0616』はプライヤータイプで固着したチューブも簡単に外れ、さらにテーパー形状の爪を変える事で多サイズのチューブの抜き取りが行えます。(対応チューブ径:Φ6~16mm)
『ABC-713』は、門型プーラーで狭い場所での作業に最適。両ロタイプのチェーブカプラーにも最適。(対応チューブ径:Φ6~12mm)

用途大型トラックのエアブレーキ等の配管に使用されているナイロンチューブを継手から外す工具です。セット内容エアーチューブプライヤー(ABC-0616)、エアーチューブプーラー(ABC-713)適合チューブ径(Φmm)(プライヤー)6~16、(プーラー)6~12内容量1セット
注意
※ネジサイズPF1/2-14、スライドハンマーは別途ご用意下さい。
※インパクトレンチは使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33208964ABC-200
19,310
15,980
17,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33208964
2021-08-17
用途: 自動車整備

広い場所での使用は作業しやすいですが、サイズがテーパー状になっている為、しっかり当たらないとはずれません。テーパーではなく、各サイズの爪を作って取り付けられる様になっていたらいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33208964
2020-09-08
用途: トラックのメンテナンス・部品の脱着作業
有限会社渡辺自動車整備工場自動車・二輪車・自転車関連業

硬いエアチューブのチャックから簡単に外せます。
狭いところでも、付属の小さい方で作業できるので良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック整備工具・用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする