サンコー(三甲)
ばんじゅう
材質
PP
形状
底面:ゲタ
色
クリーム
底形状
ゲタ形状
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
種別
サイズ
容量(L)
有効内寸(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33228223
20330000CL202
フタ:大型ばんじゅうフタ、SN大型ばんじゅうAフタ、大型ばんじゅうフタ(透明)
203300
大型A
32.7
599×373×133
¥
5,160
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
33228336
20170100CL202
フタ:大型ばんじゅうフタ、SN大型ばんじゅうAフタ、大型ばんじゅうフタ(透明)
201701
大型B
16.9
599×373×63
¥
4,910
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33228354
20370100CL202
フタ:特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)
203701
特大A
36.2
640×379×138
¥
5,390
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
33228379
20220100CL202
フタ:特大ばんじゅうフタ、特大ばんじゅうフタ(透明)
202201
特大B
21.4
640×379×78
¥
5,260
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください