スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用

スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 - 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 - 第一機材スチール製 砂利ボックスグレーチング 側溝蓋 歩道用 - 第一機材

砂利充填で自然な景観を演出。玉砂利20mm以上対応。

種類側溝蓋材質(蓋・受枠)SS400/溶融亜鉛めっき内容量1台
注意
※製品に充填材は含まれておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法a(mm)
溝幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33231066JBUN-1217076163.6120
8,400
6,398
7,038(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231075JBUN-15200106193.6150
8,900
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231084JBUN-20250156243.6200
10,600
7,498
8,248(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231093JBUN-24290196283.6240
10,900
8,598
9,458(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231109JBUN-30350256343.6300
11,900
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
33231118JBUN-36410316403.6360
12,600
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

グレーチングの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/604/
2022-09-08

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする