設定情報
販売価格(税別)¥66~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】普通合板 5.5mm T2G1仕様 (2件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード33230156 厚さ(mm)5.5 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G1 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
新潟県 1 2,690 / 税込 2,959
新潟県 4 4,600 / 税込 5,060
新潟県 10 10,870 / 税込 11,957
新潟県 30 16,490 / 税込 18,139
新潟県 50 29,780 / 税込 32,758
新潟県 100 63,510 / 税込 69,861
新潟県 200 103,630 / 税込 113,993
長野県 1 2,430 / 税込 2,673
長野県 4 3,710 / 税込 4,081
長野県 10 7,930 / 税込 8,723
長野県 30 11,630 / 税込 12,793
長野県 50 20,450 / 税込 22,495
長野県 100 42,680 / 税込 46,948
長野県 200 68,620 / 税込 75,482
北海道地方 1 3,710 / 税込 4,081
北海道地方 2 12,650 / 税込 13,915
北海道地方 4 7,540 / 税込 8,294
北海道地方 10 22,110 / 税込 24,321
北海道地方 30 34,500 / 税込 37,950
北海道地方 50 64,020 / 税込 70,422
北海道地方 100 140,430 / 税込 154,473
北海道地方 200 233,070 / 税込 256,377
東北地方 1 3,330 / 税込 3,663
東北地方 2 9,460 / 税込 10,406
東北地方 4 5,880 / 税込 6,468
東北地方 10 16,100 / 税込 17,710
東北地方 13 16,870 / 税込 18,557
東北地方 30 24,790 / 税込 27,269
東北地方 50 45,620 / 税込 50,182
東北地方 100 99,030 / 税込 108,933
東北地方 200 163,430 / 税込 179,773
関東地方 1 2,690 / 税込 2,959
関東地方 4 4,220 / 税込 4,642
関東地方 10 10,100 / 税込 11,110
関東地方 30 15,080 / 税込 16,588
関東地方 50 27,090 / 税込 29,799
関東地方 100 57,380 / 税込 63,118
関東地方 200 93,540 / 税込 102,894
北陸地方 1 2,430 / 税込 2,673
北陸地方 4 3,710 / 税込 4,081
北陸地方 10 7,930 / 税込 8,723
北陸地方 30 11,630 / 税込 12,793
北陸地方 50 20,450 / 税込 22,495
北陸地方 100 42,680 / 税込 46,948
北陸地方 200 68,620 / 税込 75,482
中部地方 1 2,430 / 税込 2,673
中部地方 4 3,710 / 税込 4,081
中部地方 10 7,930 / 税込 8,723
中部地方 30 11,630 / 税込 12,793
中部地方 50 20,450 / 税込 22,495
中部地方 100 42,680 / 税込 46,948
中部地方 200 68,620 / 税込 75,482
関西地方 1 2,690 / 税込 2,959
関西地方 4 4,220 / 税込 4,642
関西地方 10 10,100 / 税込 11,110
関西地方 30 15,080 / 税込 16,588
関西地方 50 27,090 / 税込 29,799
関西地方 100 57,380 / 税込 63,118
関西地方 200 93,540 / 税込 102,894
中国地方 1 2,690 / 税込 2,959
中国地方 4 4,600 / 税込 5,060
中国地方 10 10,870 / 税込 11,957
中国地方 30 16,490 / 税込 18,139
中国地方 50 29,780 / 税込 32,758
中国地方 100 63,510 / 税込 69,861
中国地方 200 103,630 / 税込 113,993
四国地方 1 2,690 / 税込 2,959
四国地方 4 4,600 / 税込 5,060
四国地方 10 10,870 / 税込 11,957
四国地方 30 16,490 / 税込 18,139
四国地方 50 29,780 / 税込 32,758
四国地方 100 63,510 / 税込 69,861
四国地方 200 103,630 / 税込 113,993
九州地方 1 3,330 / 税込 3,663
九州地方 2 9,460 / 税込 10,406
九州地方 4 5,880 / 税込 6,468
九州地方 10 16,100 / 税込 17,710
九州地方 13 16,870 / 税込 18,557
九州地方 30 24,790 / 税込 27,269
九州地方 50 45,620 / 税込 50,182
九州地方 100 99,030 / 税込 108,933
九州地方 200 163,430 / 税込 179,773
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
33230156
2022-03-31
用途:
掲示板の作成
株式会社コウメイ 様 (卸売・小売業)

指定のサイズにカットしてくれてとても助かります。ほかの方のレビューにもあるとおり送料が注文画面まで行かないとわからないので要注意です

1人が参考にしています
対象商品:
33230156
2021-03-27
用途:
掲示板の作成
卸売・小売業

指定のサイズで頼めるのはとても良いと思います。商品は満足しております。1つ言えば商品選択画面で送料がわかるようにして欲しいです。注文まで進まないと送料がわからなかったので商品代金が送料合わせると思った以上に高くなってしまいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする