設定情報
販売価格(税別)¥189~
翌々日出荷 翌々日出荷とは
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
ノーブランド

【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し
【オーダー】普通合板 18mm T2G2仕様 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード33230244 厚さ(mm)18 長さ(mm)1~2200 幅(mm)1~1220 規格T2G2 公差(mm)±5 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※木材の色には個体差があるため、画像の色と相違する場合がございます。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送不可でキャンセルとなりますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※個別配送費は地域ごとに異なり、「レジに進む」からご注文内容確認画面へ移動頂き、お手数ですが、御確認頂きますようお願い申し上げます。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
新潟県 1 2,690 / 税込 2,959
新潟県 2 5,630 / 税込 6,193
新潟県 5 10,870 / 税込 11,957
新潟県 10 19,170 / 税込 21,087
新潟県 20 29,780 / 税込 32,758
新潟県 30 63,510 / 税込 69,861
新潟県 60 103,630 / 税込 113,993
長野県 1 2,430 / 税込 2,673
長野県 2 4,480 / 税込 4,928
長野県 5 7,930 / 税込 8,723
長野県 10 13,290 / 税込 14,619
長野県 20 20,450 / 税込 22,495
長野県 30 42,680 / 税込 46,948
長野県 60 68,620 / 税込 75,482
北海道地方 1 3,710 / 税込 4,081
北海道地方 2 10,350 / 税込 11,385
北海道地方 5 22,110 / 税込 24,321
北海道地方 10 40,380 / 税込 44,418
北海道地方 20 64,020 / 税込 70,422
北海道地方 30 140,430 / 税込 154,473
北海道地方 60 233,070 / 税込 256,377
東北地方 1 3,330 / 税込 3,663
東北地方 2 7,800 / 税込 8,580
東北地方 4 16,870 / 税込 18,557
東北地方 5 16,100 / 税込 17,710
東北地方 7 24,790 / 税込 27,269
東北地方 10 28,880 / 税込 31,768
東北地方 20 45,620 / 税込 50,182
東北地方 30 99,030 / 税込 108,933
東北地方 60 163,430 / 税込 179,773
関東地方 1 2,690 / 税込 2,959
関東地方 2 5,240 / 税込 5,764
関東地方 5 10,100 / 税込 11,110
関東地方 10 17,510 / 税込 19,261
関東地方 20 27,090 / 税込 29,799
関東地方 30 57,380 / 税込 63,118
関東地方 60 93,540 / 税込 102,894
北陸地方 1 2,430 / 税込 2,673
北陸地方 2 4,480 / 税込 4,928
北陸地方 5 7,930 / 税込 8,723
北陸地方 10 13,290 / 税込 14,619
北陸地方 20 20,450 / 税込 22,495
北陸地方 30 42,680 / 税込 46,948
北陸地方 60 68,620 / 税込 75,482
中部地方 1 2,430 / 税込 2,673
中部地方 2 4,480 / 税込 4,928
中部地方 5 7,930 / 税込 8,723
中部地方 10 13,290 / 税込 14,619
中部地方 20 20,450 / 税込 22,495
中部地方 30 42,680 / 税込 46,948
中部地方 60 68,620 / 税込 75,482
関西地方 1 2,690 / 税込 2,959
関西地方 2 5,240 / 税込 5,764
関西地方 5 10,100 / 税込 11,110
関西地方 10 17,510 / 税込 19,261
関西地方 20 27,090 / 税込 29,799
関西地方 30 57,380 / 税込 63,118
関西地方 60 93,540 / 税込 102,894
中国地方 1 2,690 / 税込 2,959
中国地方 2 5,630 / 税込 6,193
中国地方 5 10,870 / 税込 11,957
中国地方 10 19,170 / 税込 21,087
中国地方 20 29,780 / 税込 32,758
中国地方 30 63,510 / 税込 69,861
中国地方 60 103,630 / 税込 113,993
四国地方 1 2,690 / 税込 2,959
四国地方 2 5,630 / 税込 6,193
四国地方 5 10,870 / 税込 11,957
四国地方 10 19,170 / 税込 21,087
四国地方 20 29,780 / 税込 32,758
四国地方 30 63,510 / 税込 69,861
四国地方 60 103,630 / 税込 113,993
九州地方 1 3,330 / 税込 3,663
九州地方 2 7,800 / 税込 8,580
九州地方 4 16,870 / 税込 18,557
九州地方 5 16,100 / 税込 17,710
九州地方 7 24,790 / 税込 27,269
九州地方 10 28,880 / 税込 31,768
九州地方 20 45,620 / 税込 50,182
九州地方 30 99,030 / 税込 108,933
九州地方 60 163,430 / 税込 179,773
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする