曜日別特売

プラスガード

プラスガード - リーベックス

盗聴・盗撮されているという恐怖を取り除いてくれる盗聴・盗撮機発見センサー!ボタンを押しながらそれらが仕掛けられていそうな場所を調べます。
3段階の光とアラーム音により、盗聴機や盗撮機が仕掛けられている場所を50cm程度まで特定できます。
スイッチを押しながら盗聴機等が仕掛けられていそうな場所に近づき、調べるだけ。
感知周波数は76~770MHz、1.5~2.5GHzと幅広く、市販されて安く出回っている殆どの盗聴機・盗撮機をカバーしています。
また、安価な製品とは違い、生活する上で氾濫するさまざまな電波をなるべく拾わないようにフィルタを組み込んであります。※ただし、強い電波や放送局などの近くでは、盗聴機や盗撮機以外の電波でも反応することがあります。

電源リチウムコイン電池 CR2032×2個(電池付属)周波数(感知)76~770MHz、1.5~2.5GHz寸法(直径Φ×厚さ)(mm)61×16内容量1個
注意
※インバーター式の蛍光灯や家庭用電話機に反応することがあります。
※有線式及び直結式の盗聴・盗撮機には反応しません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
参考基準価格(税別)
数量
33230515CG-PLUS
取扱い終了
オープン
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33230515CG-PLUS33230533CG5BCG-PLUS プラスガードsmart リーベックス 33230533プラスガードsmartリーベックス1個
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする