ドア・窓チャイム(ブラウン)

ドア・窓チャイム(ブラウン) - リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン) - リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン) - リーベックスドア・窓チャイム(ブラウン) - リーベックス
(6件のレビュー)

マグネットセンサーが、ドアや窓が開くのを感知してチャイムやアラームを鳴らします。
通常は来客感知に、不在時は防犯アラームに、選べる16種類の音。
来客感知の一回だけモードと、閉め忘れ防止の鳴り続けモードがあります。
両面テープで簡単取付け
音量調整可能
【曲】来客や家族の出入りの確認に/店舗の来客確認に
【サイレン】ドアや窓からの侵入者の感知に

音圧(dB/m)55~75(チャイム・サイレンとも)材質ABS樹脂質量(g)本体/33、マグネット/4.4電源単4アルカリ電池×2個(別売)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体/30×127×14、マグネット/11×24×7機能ドア開放警告機能:「曲」で「くり返し」選択時は、ドアが閉まるまで鳴り続けます。電池寿命約6ヶ月(新品電池で1日10回動作し、曲を1動作1回鳴らした時) ※音量や選曲により短くなることがあります。音声曲/13種類、サイレン/3種類内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33230576HSA-M4B
1,280
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-07
用途: 事務所の来客確認用に
建設業・工事業

チャイムの音色はお客に喜んでもらえましたが、最大ボリュームの音量が
もう少し大きいと良かったです。

対象商品 : 33230576
2025-11-02
用途: 玄関ドアの開け閉め時、音が欲しいため。
サービス業

ダークブラウンを注文し取り付けた。ドアの色と同じで違和感がない。音楽もいろいろ選べて、ベルの警戒音だけのものと比べると毎日、音を耳にしても楽しめる要素がある。

対象商品 : 33230576
2021-10-07
用途: 自宅のセキュリティのため玄関に取り付け
大泉防犯センター

在宅時家族が玄関の鍵閉め忘れが多いのでこれを取り付けました。
誰かが入ってくるとメロディーが流れるのでとりあえずは一安心です。(居空き侵入盗防止)

3が参考にしています
2022-01-13
用途: 扉の開閉時のしつけに役立つ
株式会社塚田農場プラス飲食業

音がなることで入口の扉の開閉忘れがあった時にしつけできるので取付して良かったです。
この時期、暖房効率も上がるので、節電効果もあると思います。

2が参考にしています
対象商品 : 33230576
2020-11-19
用途: 社員通用口に設置

音もいろいろ選べて、人の出入りがわかり、便利になりました。

1が参考にしています
対象商品 : 33230576
2021-06-22
用途: 玄関に装着

1階玄関に装着。 曲により2階に聞こえないものがあるので音量設定をもう少し大きくしてほしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする