曜日別特売

クリーンロッカー D型

クリーンロッカー D型 - 内田洋行クリーンロッカー D型 - 内田洋行

環境対応。取手などの樹脂パーツに再生材を採用しています。

ネオグレイ仕様扉にラッチ機構付、鍵なし、D型、両開き式種別清掃用具用質量(kg)41寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)608×515×1790グリーン購入法適合商品タイプD型ラッチラッチ機構付き(両開き式)外寸(幅×奥行×高さ)(mm)608×515×1790内容量1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
509517575-860-4022
103,000
64,980
71,478(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥3,710/税込¥4,081
北海道地方1¥30,000/税込¥33,000
沖縄地方1¥50,000/税込¥55,000
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする