木かげPartⅡ

木かげPartⅡ - 日本ワイドクロス木かげPartⅡ - 日本ワイドクロス
(1件のレビュー)

ワイドスクリーンはポリエチレン繊維を使用した特殊な織り方の新しい生産資材です。
遮光・遮熱・防霜・保温・防風などの用途で農園芸・水産業用資材として栽培・養殖の近代化を図り優れた環境づくりを提供しています。
メーカーパテントで他社には真似のできない5m、6mの超広幅織りが可能。
縫製せずにそのままご使用いただける両耳にビニロン糸ロープを織り込んだものもご用意。
通気性に優れ、水を吸収しないので軽くて作業効率がよく、広幅タイプなので継目がなくて丈夫。
特に傷みやすい耳部には横糸が二重に織り込まれ、きわめて堅牢。
酸やアルカリ、カビにも強く泥水・塩水にも威力を発揮。
カラミ織加工が施され反復使用をされても、ヨコ糸がずれないよう、ヨコ糸を1本通すごとにタテ糸をねじり織り。

ブラック材質ポリエチレン長さ(m)50組織カラミ織遮光率(%)80~85内容量1巻(50m)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光率(%)
幅(m)
長さ(m)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33235966BK280780~85250ブラックポリエチレン
オープン
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
33235975BK280780~85350ブラックポリエチレン
オープン
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
離島数量1につき¥6,000/税込¥6,600
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33235966
2024-05-15
用途: 農業、しいたけ栽培時
アイノテ飲食業

農業の現場で、疑似で状況を再現出来ることが素晴らしいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする