3色介錯ロープ

3色介錯ロープ - コンドーテック3色介錯ロープ - コンドーテック3色介錯ロープ - コンドーテック
(1件のレビュー)

地切り完了後の巻上合図時、安全な場所の目安がロープの色で分かります。
(フックから1.5m以内は赤、3m以内は黄色、3m以上は緑)

用途吊り荷作業時の介錯ロープとして材質ロープ:ポリエステル フック:スチール長さ(m)5ロープ径(Φmm)12フック全長(mm)218フック径(mm)50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(m)
ロープ径(Φmm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33237269053141205C3512
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33237269
2023-06-06
用途: クレーン等での揚重作業時
建設業・工事業

品物は、とても良いと思いますが、価格がもう少し安ければいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする