ACE(エース)
ウッドエナメルノブ
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質
木材/メタル
ねじ径
M4
取手
握り玉
内容量
1個
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403634
3129JH RED
レッド
4.4×7.6×4.4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403643
3129JH WHITE
ホワイト
4.4×7.6×4.4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403659
3129JH PINK
ピンク
4.4×7.6×4.4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403668
3129JH YELLOW
イエロー
4.4×7.6×4.4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403677
3129JH GREEN
グリーン
4.4×7.6×4.4
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403686
1518JH WHITE
ホワイト
3.2×7.6×3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403695
1518JH RED
レッド
3.2×7.6×3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403704
1518JH PINK
ピンク
3.2×7.6×3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403713
1518JH YELLOW
イエロー
3.2×7.6×3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
33403729
1518JH GREEN
グリーン
3.2×7.6×3.2
¥
400
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください