ACE(エース)
セラミックノブ
用途
引き出し、キャビネットなどインテリアのワンポイントに。
材質
セラミック/鉄
ねじ径
M4
取手
握り玉
内容量
1個
注意
※輸入商材のため、若干サイズ誤差がある場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33403808
7144JCD
オレンジ
3.8×3.8×7
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
3日以内出荷
返品不可
33403783
5336JCD
ブルー
4.4×4.4×7
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403799
6343JCD
ホワイト
3.8×3.8×7
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403817
5100JCD
ダークグリーン
3.8×3.8×7
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403826
5215JCD
フラワーピンク
3.8×3.8×7
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403835
5538JCD
ペールホワイト
3.2×3.2×6.4
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403844
5900JCD
ペールブルー
3.2×3.2×6.4
¥
250
取扱い終了
返品不可
33403853
6836JCD
ダブルサークル
3.8×3.8×6.4
¥
250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください