曜日別特売
モノタロウ

モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付

モニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 - モノタロウモニター付きスコープ 大型液晶タイプ SDカード対応 延長ケーブル付 - モノタロウ
(1件のレビュー)

4.3インチの大画面カラー液晶ディスプレイ。
暗い場所でもライト付きなので確認しやすく、micro SDカードを使用すれば動画と静止画の記録も可能です。
先端に取り付け可能なアタッチメント付き。

用途
自動車エンジン、ラジエーターなどの品質検査や組み立て検査に。
配管・ダクト検査、機械の動作チェック・配管内のチェック・壁、天井、床下などの内部検査に。
先端径(Φmm)8ケーブル長(m)0.95付属品レンズチューブ、スコープ用延長ケーブル[EXT3M](3m)、ミニUSBケーブル、ビデオケーブル、アタッチメント(ミラー、マグネット、フック)、ハードケース質量(g)530電源単三乾電池×4本(別売)光源4×LEDs本体サイズ(mm)235×117×75解像度640×480ピクセル対応メディアmicroSD防塵防水性能IP67(ケーブル部のみ)動作温度(℃)0~40画素数480×RGB×272_Pixel内容量1台
注意
※用途以外での使用はお止めください。
※カメラ本体側は防水仕様ではありません。
※micro SDカードは別売です。
※microSDXCカードには対応できません。
※単3乾電池は別売りです。
※防塵防水性能:(ケーブル部のみ)
※質量情報に電池含みません。
※SDカードへの保存データはアスペクト比が720x240(3:1)になります。
動画をパソコンで再生される場合は再生ソフトで4:3に設定変更してください。
※言語設定は英語/ドイツ語/スペイン語/フランス語/オランダ語の対応となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33535033-
18,980
20,878(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 天井内等、点検口から届かない箇所を見たいときや電気メーターの指示値を読むとき。

①電源の立ち上がりが遅い。②電池の消耗が早い。③変なエラー画面が出る。
ケーブルが柔らかくすぐに曲がり使いにくい。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
1が参考にしています
2023-03-20
質問:
SDHCカードやSDXCカードも使用可能でしょうか。
回答:
この商品は、microSDのみ対応です。

※別売りとなります。
モノタロウ microSDHCカード Class10
注文コード 18382114 品番 MMSDHC8GB10
内容量 1個
https://www.monotaro.com/p/1838/2114/
対象商品:
33535033
2020-12-10
質問:
ケースは付属していますか。
回答:
ケース付きとなっております。
対象商品:
33535033
2020-12-10
質問:
本体をパソコンに接続して、撮影データを保存することが出来るのでしょうか。
回答:
付属のミニUSBケーブルを接続して保存した動画や静止画を、パソコンに転送することが可能です。
対象商品:
33535033
1が参考にしています
2020-12-10
質問:
静止画撮影画像サイズが720×240(アスペクト比が3:1)になっており、640×480に出来ないのでしょうか。
回答:
カードに保存した動画や静止画のデータをパソコンで再生する場合は、ファイル形式に対応している再生ソフトが必要になります。その際、縦横比(アスペクト比)は4:3に設定して頂くと対応可能です。
対象商品:
33535033
2020-12-10

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする