曜日別特売

シリカ濾紙 QRシリーズ

シリカ濾紙 QRシリーズ - ADVANTEC

アルミナバインダーを含んでおらず、捕集効率・ダスト補修能力に優れています。

型式QR-100厚さ(mm)0.38最高使用温度(℃)1000質量(g/m2)85捕集効率(%)99.99(0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度で濾過時)圧力損失(kPa)0.45(通気速度5cm/sのとき)
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33280179367010211箱(100枚)Φ214-859-01
7,100
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
33280188367010241箱(100枚)Φ244-859-02
7,450
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
33280197367010261箱(100枚)Φ264-859-03
8,650
8,498
9,348(税込)
10日以内出荷
33280215367010421箱(100枚)Φ424-859-05
12,310
11,900
13,090(税込)
5日以内出荷
返品不可
33280224367010451箱(100枚)Φ454-859-06
14,900
14,800
16,280(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月17日
33280249367010551箱(100枚)Φ554-859-08
18,400
17,900
19,690(税込)
7日以内出荷
33280258367011101箱(100枚)Φ1104-859-09
45,520
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
33280267367032041箱(50枚)203×2544-859-10
67,890
66,980
73,678(税込)
翌日出荷
33280206367010371箱(100枚)Φ374-859-04
13,160
取扱い終了
返品不可
代替品有
33280233367010471箱(100枚)Φ474-859-07
14,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3328020636701037683889853670103736701037 シリカろ紙 ADVANTEC 68388985シリカろ紙ADVANTEC1箱(100枚)
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました。
3328023336701047683890033670104736701047 シリカろ紙 ADVANTEC 68389003シリカろ紙ADVANTEC1箱(100枚)
13,980
税込15,378
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする