定量濾紙 No.5B

定量濾紙 No.5B - ADVANTEC

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。純粋なセルロース繊維を塩酸とフッ化水素で処理し、配分の含有量を0.01%程度の低レベルにしているため、精度の良い定量分析が可能です。広範な定量分析の沈殿物のろ過に適しています。

厚さ(mm)0.21粒子保持能(μm)4JIS規格JIS P 3801 5種B最高使用温度(℃)120質量(g/m2)108使用pH範囲0~12ろ水時間(s)195吸水度(cm)7破裂強さ(kPa)75灰分0.01%湿潤破裂強さ(kPa)12内容量1箱(100枚)
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3328194701521047Φ474-899-06
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
3328202601521240Φ2404-899-15
11,430
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
3328203501521285Φ2854-899-16
15,580
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
3328204401521300Φ3004-899-17
17,580
16,900
18,590(税込)
7日以内出荷
3328195601521055Φ554-899-07
950
取扱い終了
返品不可
3328196501521070Φ704-899-09
1,220
取扱い終了
返品不可
3328197401521090Φ904-899-10
1,400
取扱い終了
返品不可
3328198301521110Φ1104-899-11
1,700
取扱い終了
返品不可
3328199901521125Φ1254-899-12
2,300
取扱い終了
返品不可
3328200801521150Φ1504-899-13
3,200
取扱い終了
返品不可
3328201701521185Φ1854-899-14
4,870
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする