曜日別特売

定性濾紙 No.1

定性濾紙 No.1 - ADVANTEC
(1件のレビュー)

α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。ろ過速度が速く、水酸化鉄のような粗大沈殿物のろ過に適します。

厚さ(mm)0.2粒子保持能(μm)6JIS規格JIS P 3801 1種最高使用温度(℃)120質量(g/m2)90使用pH範囲0~12ろ水時間(s)45吸水度(cm)9破裂強さ(kPa)79灰分0.1%湿潤破裂強さ(kPa)7内容量1箱(100枚)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3328240300011045Φ454-903-02
380
379
417(税込)
翌々日出荷
返品不可
3328241900011047Φ474-903-03
600
599
659(税込)
当日出荷
3328245500011100Φ1004-903-11
1,170
1,098
1,208(税込)
当日出荷
3328242800011055Φ554-903-05
320
取扱い終了
返品不可
3328243700011070Φ704-903-06
420
取扱い終了
返品不可
3328244600011090Φ904-903-10
470
取扱い終了
返品不可
3328246400011110Φ1104-903-12
630
取扱い終了
返品不可
3328247300011125Φ1254-903-13
720
取扱い終了
返品不可
3328248900011150Φ1504-903-14
990
取扱い終了
返品不可
3328249800011185Φ1854-903-16
1,540
取扱い終了
返品不可
3328250700011240Φ2404-903-19
2,180
取扱い終了
返品不可
3328251600011285Φ2854-903-20
3,300
取扱い終了
返品不可
3328252500011300Φ3004-903-21
3,740
取扱い終了
返品不可
3328253400011330Φ3304-903-22
4,400
取扱い終了
返品不可
3328254300011360Φ3604-903-23
5,080
取扱い終了
返品不可
3328255900011400Φ4004-903-24
5,490
取扱い終了
返品不可
3328256800011500Φ5004-903-25
8,370
取扱い終了
返品不可
3328257700011600Φ6004-903-26
11,780
取扱い終了
返品不可
3328258600013485485×5604-903-27
9,770
取扱い終了
返品不可
3328259500013600600×6004-903-28
11,780
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33282489
2019-11-29
用途: 植物油のろ過の時
合同会社結プロジェクトその他業種

使用感が一番いいので、この濾紙を使い続けてます。大容量があればいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする