ADVANTEC
定性濾紙 No.2
α-セルロース99%以上のセルロース繊維を原料としています。沈殿物をよく保持し、精密さを必要とする定性分析において一般的に用いられます。
厚さ(mm)
0.26
粒子保持能(μm)
5
JIS規格
JIS P 3801 2種
最高使用温度(℃)
120
質量(g/m
2
)
125
使用pH範囲
0~12
ろ水時間(s)
80
吸水度(cm)
8
破裂強さ(kPa)
122
灰分
0.1%
湿潤破裂強さ(kPa)
8
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33282604
00021040
Φ40
4-904-01
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
33282613
00021045
Φ45
4-904-02
¥
460
¥
459
¥
505
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33282629
00021047
Φ47
4-904-03
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
33282638
00021050
Φ50
4-904-04
¥
680
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
33282665
00021080
Φ80
4-904-07
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33282674
00021084
Φ84
4-904-08
¥
890
¥
889
¥
978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33282683
00021085
Φ85
4-904-09
¥
1,070
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月17日
33282708
21100
Φ100
4-904-11
¥
1,230
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
33282744
00021160
Φ160
4-904-15
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
当日出荷
33282769
00021200
Φ200
4-904-17
¥
3,930
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33282778
00021225
Φ225
4-904-18
¥
4,580
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
当日出荷
33282647
00021055
Φ55
4-904-05
¥
370
取扱い終了
返品不可
33282656
00021070
Φ70
4-904-06
¥
440
取扱い終了
返品不可
33282699
00021090
Φ90
4-904-10
¥
580
取扱い終了
返品不可
33282717
00021110
Φ110
4-904-12
¥
670
取扱い終了
返品不可
33282726
00021125
Φ125
4-904-13
¥
870
取扱い終了
返品不可
33282735
21150
Φ150
4-904-14
¥
1,220
取扱い終了
返品不可
33282753
00021185
Φ185
4-904-16
¥
1,870
取扱い終了
返品不可
33282787
00021240
Φ240
4-904-19
¥
2,520
取扱い終了
返品不可
33282796
00021285
Φ285
4-904-20
¥
3,520
取扱い終了
返品不可
33282805
00021300
Φ300
4-904-21
¥
3,970
取扱い終了
返品不可
33282814
00021330
Φ330
4-904-22
¥
4,830
取扱い終了
返品不可
33282823
00021360
Φ360
4-904-23
¥
5,720
取扱い終了
返品不可
33282839
00021400
Φ400
4-904-24
¥
6,070
取扱い終了
返品不可
33282848
00021500
Φ500
4-904-25
¥
9,190
取扱い終了
返品不可
33282857
00021600
Φ600
4-904-26
¥
13,550
取扱い終了
返品不可
33282866
00023485
485×560
4-904-27
¥
11,740
取扱い終了
返品不可
33282875
00023600
600×600
4-904-28
¥
13,550
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください