曜日別特売

ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング

ガラス濾紙 フッ素樹脂コーティング - ADVANTEC

ガラス濾紙表面をフッ素樹脂で覆っているため、撥水性を有し吸湿性が非常に小さく大気中の粉塵濃度測定の際に、湿度の影響がほとんどありません。最高使用温度が高く260℃まで安定した使用が可能です。安全性の高いフッ素樹脂バインダーを用いているため、SOx・NOxなどの酸性ガスの吸着がほとんどありません。

用途大気粉塵測定用最高使用温度(℃)260仕様バインダー:フッ素樹脂バインダー
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
型式
質量(g/m2)
厚さ(mm)
圧力損失(kPa)
捕集効率(%)
はっ水度(kPa)
吸湿量
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283173366510251箱(100枚)PG-45440.120.1597.5(0.3μmDOP%)≧2.5≦0.17mgΦ25
26,550
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
33283189366511101箱(50枚)PG-45440.120.1597.5(0.3μmDOP%)≧2.5≦0.17mgΦ110
49,470
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
33283198366610251箱(100枚)PG-60600.150.4499.95(0.3μmDOP%)≧7.80.11mgΦ25
50,770
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
33283207366611101箱(50枚)PG-60600.150.4499.95(0.3μmDOP%)≧7.80.11mgΦ110
79,630
78,980
86,878(税込)
48日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする