曜日別特売

ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ

ガラス濾紙 GB-100Rシリーズ - ADVANTEC

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途大気中の浮遊粒子状物質の捕集、濃度測定、組織分析仕様有機バインダー処理:無し型式GB-100R厚さ(mm)0.38粒子保持能(μm)0.6 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)95捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)0.3 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)15 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283243363210341箱(100枚)Φ344-908-44
7,380
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
33283259363210371箱(100枚)Φ374-908-45
8,910
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
33283268363210451箱(100枚)Φ454-908-46
9,600
9,298
10,228(税込)
7日以内出荷
33283225363210211箱(100枚)Φ214-908-42
4,870
取扱い終了
返品不可
33283234363210251箱(100枚)Φ254-908-43
5,230
取扱い終了
返品不可
33283277363210471箱(100枚)Φ474-908-47
9,600
取扱い終了
返品不可
33283286363210551箱(100枚)Φ554-908-48
12,610
取扱い終了
返品不可
33283295363210901箱(100枚)Φ904-908-49
24,410
取扱い終了
返品不可
33283304363211101箱(100枚)Φ1104-908-50
33,270
取扱い終了
返品不可
33283313363232031箱(50枚)Φ203×2544-908-51
56,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3328322536321021029264453632102136321021 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926445ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
4,798
税込5,278
注文コードが変更になりました。
3328323436321025029268223632102536321025 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926822ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
5,198
税込5,718
注文コードが変更になりました。
3328327736321047029268313632104736321047 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926831ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
9,598
税込10,558
注文コードが変更になりました。
3328328636321055029264973632105536321055 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926497ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました。
3328329536321090029265153632109036321090 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926515ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました。
3328330436321110029265243632111036321110 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926524ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(100枚)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました。
3328331336323203029267953632320336323203 ガラスろ紙GB-100R ADVANTEC 02926795ガラスろ紙GB-100RADVANTEC1箱(50枚)
55,980
税込61,578
注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする