曜日別特売

ガラス濾紙 GB-140シリーズ

ガラス濾紙 GB-140シリーズ - ADVANTECガラス濾紙 GB-140シリーズ - ADVANTEC

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途排水中の懸濁物質(SS)の測定仕様有機バインダー処理:無し型式GB-140厚さ(mm)0.56粒子保持能(μm)0.4 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)740捕集効率(%)99.99(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.11 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)58 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
全8種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
8種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283329363610251箱(100枚)Φ254-908-52
3,770
3,698
4,068(税込)
当日出荷
33283338363610471箱(100枚)Φ474-908-53
6,450
6,398
7,038(税込)
当日出荷
33283347363610551箱(100枚)Φ554-908-54
7,610
7,598
8,358(税込)
6日以内出荷
33283356363610701箱(100枚)Φ704-908-55
10,830
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
33283365363610901箱(100枚)Φ904-908-56
16,010
15,980
17,578(税込)
当日出荷
33283374363611101箱(100枚)Φ1104-908-57
18,890
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
33283383363611501箱(100枚)Φ1504-908-58
35,250
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
33283399363633001箱(10枚)300×3004-908-59
14,210
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする