曜日別特売

ガラス濾紙 GF-75シリーズ

ガラス濾紙 GF-75シリーズ - ADVANTEC

極微細な硼珪酸ガラス繊維のみから作られ、濾過速度が速く沈殿物保持性に優れており短時間に高効率の濾過が可能です。

用途微細粒子の捕集、液体シンチレーション計測仕様有機バインダー処理:無し型式GF-75厚さ(mm)0.35粒子保持能(μm)0.3 ※JIS Z 8901で規定された7種紛体分散水を自然ろ過した時、90%以上を保持できる粒子径最高使用温度(℃)500質量(g/m2)75捕集効率(%)99.999(0.3μmDOP%)※JIS Z 8901(試験用紛体及び試験用粒子)に準ずる、0.3μmフタル酸ジオクチル粒子を分散した大気を5cm/sの通気速度でろ過した時の捕集効率。圧力損失(kPa)1.67 ※通気速度5cm/sのときの値ろ水時間(s)84 ※9.6cm2の濾紙面積において、100mL・20℃の無粒子水を差圧39kPaでろ過する時間
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
内容量
9種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33283444364610451箱(100枚)Φ454-908-78
10,370
9,998
10,998(税込)
33日以内出荷
33283453364610471箱(100枚)Φ474-908-79
12,240
11,980
13,178(税込)
当日出荷
33283469364610551箱(100枚)Φ554-908-80
16,190
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
33283478364610701箱(100枚)Φ704-908-81
17,150
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
33283487364610901箱(100枚)Φ904-908-82
27,030
25,980
28,578(税込)
当日出荷
33283496364611101箱(100枚)Φ1104-908-83
32,040
29,980
32,978(税込)
33日以内出荷
33283505364611501箱(100枚)Φ1504-908-84
57,150
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
33283514364633001箱(10枚)300×3004-908-85
27,030
25,980
28,578(税込)
40日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
33283435364610251箱(100枚)Φ254-908-77
5,790
5,698
6,268(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,500/税込¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする