Bio Plas
マイクロ遠心チューブ シリコン加工 未滅菌
チューブ内壁にサンプルが付着しにくいため、タンパク質・核酸研究等に適しています。※チューブにキャップは付属していません。
材質
シリコン加工PP(ポリプロピレン)
滅菌
未滅菌
オートクレーブの可否
不可
内容量
1袋(1000本)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
形状
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33285158
4204SL
2
スカート
3-8621-04
¥
21,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
返品不可
33285124
4200SL
0.5
スカート
3-8621-01
¥
21,000
取扱い終了
33285133
4202SL
1.5
丸底
3-8621-02
¥
21,000
取扱い終了
33285149
4203SL
2
丸底
3-8621-03
¥
21,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください