Bio Plas
G-Tube シリコン処理 2mL
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
容量(mL)
2
仕様
耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー
材質
シリコン処理PP(ポリプロピレン)
包装
バルク
耐熱温度(℃)
-80~+121
アズワン品番
3-8630-01
オートクレーブの可否
不可
内容量
1袋(500本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33285553
4168SL
¥
11,900
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください