Bio Plas
G-Tube フラットトップ 2mL
丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。フタは開けやすく、しっかり密封することが可能です。
容量(mL)
2
材質
PP(ポリプロピレンチューブ)
耐熱温度(℃)
-80~+121
オートクレーブの可否
可(121℃・15分)
内容量
1袋(500本)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33285709
4053
青
3-8632-04
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
翌々日出荷
返品不可
33285675
4050
ナチュラル
3-8632-01
¥
3,500
取扱い終了
33285684
4051
赤
3-8632-02
¥
3,500
取扱い終了
33285693
4052
黄
3-8632-03
¥
3,500
取扱い終了
33285718
4054
緑
3-8632-05
¥
3,500
取扱い終了
33285727
4056
オレンジ
3-8632-06
¥
3,500
取扱い終了
33285736
4057
ラベンダー
3-8632-07
¥
3,500
取扱い終了
33285745
4058
茶
3-8632-08
¥
3,500
取扱い終了
33285754
4059
5色アソート(赤・黄・青・緑・オレンジ×各100本)
3-8632-09
¥
4,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください