BOLA
静電気拡散性ねじ口瓶用キャップ
ボトルに複数のチューブを繋げるボトルキャップコネクターです。静電気拡散性を有しています。耐薬品性に優れています。
材質
キャップ/静電気拡散性PPS(ポリフェニレンサルファイド)、チューブ接続部/静電気拡散性PTFE
適合チューブ外径(Φmm)
最大8
耐熱温度(℃)
-20~+200
ねじサイズ
キャップ/GL45、チューブ接続部/GL14
抵抗値(Ω)
10^6
内容量
1個
注意
※チューブの取付けにはスクリュージョイント(別売)が必要です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
差込口
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33286059
D 864-08
2
3-8247-01
¥
21,800
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
翌々日出荷
33286068
D 865-08
3
3-8247-02
¥
31,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください