PTFEバレルポンプ ストップコック付

PTFEバレルポンプ ストップコック付 - BuerklePTFEバレルポンプ ストップコック付 - Buerkle

接液部はすべてフッ素樹脂製の為、耐薬品性が高いです。ストップコック付のため、液ダレを防止可能です。

材質本体、ホース/PTFE(フッ素樹脂)、チューブタイプストップコック/PTFE(フッ素樹脂)、ホースタイプストップコック/PVDF(フッ素樹脂)ホース長さ(m)1.2内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
タイプ
吐出量(mL/ストローク)
チューブサイズ(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33286743-780吐出部ホース仕様270Φ32×6003-8181-02
142,000
139,800
153,780(税込)
12日以内出荷
33286768-1110吐出部ホース仕様400Φ32×9503-8181-04
135,500
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
33286734-780吐出部チューブ仕様270Φ32×6003-8181-01
82,000
取扱い終了
33286759-1110吐出部チューブ仕様400Φ32×9503-8181-03
85,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

水質検査・土壌検査関連(pH等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする