Buerkle
ディスポサンプラー HDPE製
ディスポタイプのため、洗浄の手間を省けます。クラス10000のクリーンルーム内で製造されています。
材質
HDPE(高密度ポリエチレン)
タイプ
低粘度用
筒径(Φmm)
21
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
長さ(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33287039
-
1袋(1本)
100
500
3-8194-01
¥
3,200
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
33287048
-
1袋(1本)
200
1000
3-8194-02
¥
4,300
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月上旬
33287075
-
1袋(20本)
100
500
3-8194-05
¥
61,600
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
翌々日出荷
33287084
-
1袋(20本)
200
1000
3-8194-06
¥
73,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください