曜日別特売

超小型カップリング PLCDシリーズ

超小型カップリング PLCDシリーズ - CPC超小型カップリング PLCDシリーズ - CPC
(2件のレビュー)

インジェクション成型によるアセタール製のため、耐久性が高く広範囲の流体に使用可能です。

材質本体・バルブ/アセタール、ラッチ・外部スプリング・ピン/ステンレス、バルブスプリング/SUS316、Oリング/NBR(ニトリルゴム)最高使用圧力(MPa)0.84使用温度範囲(℃)-40~82使用圧力範囲(MPa)真空~0.84内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高使用圧力(MPa)
使用温度範囲(℃)
種別
適合チューブ内径(inch)
適合チューブ内径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
33287748PLCD170040.84-40~82ボディ1/46.4
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33287757PLCD170050.84-40~82ボディ5/167.9
2,600
2,598
2,858(税込)
当日出荷
33287766PLCD170060.84-40~82ボディ3/89.5
2,500
2,498
2,748(税込)
当日出荷
33287775PLCD220040.84-40~82インサート1/46.4
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
33287784PLCD220050.84-40~82インサート5/167.9
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
33287793PLCD220060.84-40~82インサート3/89.5
1,900
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33287775
2021-05-05
用途: バイクのチューニング
メカオンチ自動車・二輪車・自転車関連業

キャブ交換でタンクコックが当たり、コックを外した代わりに装着。
最初、廉価版を使用しガス漏れして、この商品に交換。作りは断然良い商品です。
ただ、Oリングの素材が、ガソリンに耐久性の高いフッ素系ならなお良いのですけど。
フッ素系Oリングを別で購入して交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 33287775
2020-09-12
用途: レース用機材

安いが1番。全く問題なく使える。またリピート購入したい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする