DURAN
PBTねじ口キャップ
別売りのガスケット(3-9184-02)でしっかりと密閉可能です。
種別
穴開きキャップ
材質
PBT(ポリブチレンテレフタレート)
サイズ
GL45
穴径(Φmm)
34
全高(mm)
28
外径(mm)
54
アズワン品番
3-9184-01
RoHS指令(10物質対応)
対応
オートクレーブの可否
可(121℃・20分)
内容量
1個
注意
※ガスケットは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33288326
292271007
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください