Excel Scientific
交換用ロールフィルム マイクロプレート用
多孔タイプのフィルムのため空気やガスを透過します。
仕様
交換用多孔フィルム
種別
多孔フィルムタイプ
材質
疎水性レーヨン
使用温度範囲(℃)
-20~+80
滅菌
γ線滅菌済
アズワン品番
3-9120-12
内容量
1セット(2巻×50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
33288904
RSMB-2-S
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください